012011006-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X75 1201E 2,5X75

GIRAVITI EVOX PER VITI A TESTA CON INTAGLIO CROMATI PUNTA NERA BETA 1201E

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1201E 2,5X75
Rubix:999201217006281
Produttore:012011006
EAN:8054809133157
012011006-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X75 1201E 2,5X75

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta0,4x2
Lunghezza della lama75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 012011006-GIRAVITE LAMA PIATTA EVOX 2,5X75 1201E 2,5X75


ISO 2380
Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili
Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano
Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione
Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali
Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione
Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta0,4x2
Lunghezza della lama75 mm
Lunghezza166 mm
Finituracromato
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore