GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 6.5X200 AT6.5X200

Cacciavite piatto a rotazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:AT6.5X200
Rubix:999190300005691
EAN:3662424095528
GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 6.5X200 AT6.5X200

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIRAVITE PROTWIST PER VITI A INTAGLIO 6.5X200 AT6.5X200


Lama cilindrica che consente l'accesso nei pozzetti.
Lama extralunga fino a 300 mm per accessi difficili e remoti.
Trattamento termico online: + 100% di durata e + 100% di resistenza.
Materiale del collo: Soft Grip per il massimo comfort e sempre resistente agli agenti chimici.
Trattamento "Tricoating" della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 4 volte più resistente alla corrosione.
Ergonomia ottimizzata dell'impugnatura: + 10% di coppia.
Marcatura laser: per una migliore resistenza all'usura.
Impronta digitale: migliore adattamento alla vite aumentando il trasferimento della coppia e riducendo l'usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Improntapiatto
Grandezza impronta6,5
Lunghezza della lama200 mm
Lunghezza320 mm
7,08 IVA esclusa
/ Unità
8,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione