stahlwille:03020024
rubix:160000000006583
ean:4018754005673

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Diametro: 24 mm
- Lunghezza: 35 mm
stahlwille:96501810
rubix:160000000013400
ean:4018754175642

- Coppia di serraggio minima: 10 N.m
- Coppia di serraggio, massima: 100 N.m
- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
stahlwille:58270010
rubix:160000000010741
ean:4018754034598

- Tipologia: punta saldabile
stahlwille:58290040
rubix:160000000010746
produttore:7370/40
ean:4018754161041

- Apertura: 14x18 mm
- Fissaggio: 14x18 mm
- Lunghezza: 60 mm
stahlwille:725QR/10
rubix:160000000010733
produttore:58253010
ean:4018754139620

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Fissaggio: 12 mm
stahlwille:58214024
rubix:160000000010622
produttore:731/40 24
ean:4018754034017

- Apertura: 24 mm
- Fissaggio: 14x18 mm
- Lunghezza: 25 mm
stahlwille:58250005
rubix:160000000010723
produttore:735/5
ean:4018754034512

- Quadro di trascinamento: 3/8 ''
- Fissaggio: 9x12 mm
stahlwille:58255004
rubix:160000000010736
produttore:725B/4
ean:4018754140794

- Quadro di trascinamento: 1/4 ''
- Fissaggio: 22 mm
stahlwille:13111010
rubix:160000000007456
ean:4018754177820

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Lunghezza: 265,5 mm
stahlwille:40081919
rubix:160000000008983
ean:4018754018840

- Apertura: 19
- Lunghezza: 230 mm
- Tipologia: chiave combinata
stahlwille:58253020
rubix:160000000010734
produttore:725QR/20
ean:4018754139637

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Fissaggio: 18 mm
stahlwille:50184040
rubix:170000000353688
produttore:730/40 QUICK
ean:4018754268887

- Coppia di serraggio minima: 80 N.m
- Coppia di serraggio, massima: 400 N.m
- Quadro di trascinamento: 14 x 18 mm ''
stahlwille:01050005
rubix:160000000006125
ean:4018754000494

- Quadro di trascinamento: 1/4 ''
- Lunghezza: 55 mm
- Impronta: hex / allen
stahlwille:01120004
rubix:160000000006128
ean:4018754000630

- Quadro di trascinamento: 1/4 ''
- Lunghezza: 28 mm
- Impronta: hex / allen
stahlwille:02200032
rubix:160000000006402
ean:4018754149193

- Apertura: 32
- Lunghezza: 53 mm
- Tipologia: chiave a piede di corvo
stahlwille:03030013
rubix:160000000006595
ean:4018754005857

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Diametro: 13 mm
- Lunghezza: 13 mm
stahlwille:03050006
rubix:160000000006622
ean:4018754006250

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Lunghezza: 60 mm
- Impronta: hex / allen
stahlwille:11010002
rubix:160000000007275
ean:4018754012213

- Quadro di trascinamento: 1/4 ''
- Lunghezza: 150 mm
- Diametro: 11,6 mm
stahlwille:13010002
rubix:160000000007430
ean:4018754012985

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Lunghezza: 130 mm
- Diametro: 23,2 mm
stahlwille:13030002
rubix:160000000007443
ean:4018754013029

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Diametro: 24 mm
stahlwille:13030005
rubix:160000000007444
ean:4018754013036

- Quadro di trascinamento: 1/2 ''
- Diametro: 25 mm
stahlwille:15030003
rubix:160000000007526
ean:4018754013388

- Quadro di trascinamento: 3/4 ''
- Diametro: 34,7 mm
stahlwille:41171313
rubix:160000000009267
ean:4018754239184

- Apertura: 26,5
- Lunghezza: 182 mm
- Tipologia: chiave a cricchetto
stahlwille:48201040
rubix:160000000010115
ean:4018754123018

- Impronta: piatto
- Grandezza impronta: 0,8x4 mm
- Lunghezza della lama: 100 mm
24 items of 47