0196501810-730DR/10 CHIAVE DINAM.CRICCO/VALIGETTA 730DR/10
730DR Chiave dinamometrica elettromeccanica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stahlwille:96501810
Rubix:160000000013400
EAN:4018754175642




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0196501810-730DR/10 CHIAVE DINAM.CRICCO/VALIGETTA 730DR/10
730DR Chiave dinamometrica elettromeccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 66x81x558 mm |
|---|---|
| Peso | 1232 g |
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 501 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789?2 |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 609,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 743,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore