TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 60-340NM S.209-340D

Chiave

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Facom:S.209-340D
Rubix:999220127017079
EAN:3662424106125
TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 60-340NM S.209-340D
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima340 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 60-340NM S.209-340D


Punti di forza

UNITÀ: 2 valori N. m e Ft. Lbs
IMPOSTAZIONE: Doppia filettatura di avviamento che consente di risparmiare tempo grazie a un'impostazione due volte più rapida
TORQUE: Evita il rischio di sovracoppia
CERTIFICAZIONE: Certificato di calibrazione ISO 6789
STOCCAGGIO: Fornito in un tubo di protezione in plastica
AMBIENTE: Molto diffuso nell'ambiente automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima340 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza618 mm
Peso1,1 kg
Fissaggio14x18 mm
Normanf en iso 6789;iso 6789;din en iso 6789
Tipologiachiave a scatto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
304,74 IVA esclusa
/ Unità
371,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione