CHIAVE MEMOTORK 200 NM 1/2 E.306A200S

E.306A - Chiavi con lettura elettronica della coppia, con cricchetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:E.306A200S
Rubix:160000000222963
EAN:3148518349888
CHIAVE MEMOTORK 200 NM 1/2 E.306A200S

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE MEMOTORK 200 NM 1/2 E.306A200S


E.306A - Chiavi con lettura elettronica della coppia, con cricchetto
- Precisione: ± 2% tra il 20% e il 100% della capacità della chiave.
- Modalità di misurazione: picco o inseguitore.
- Unità di misura Nm, lbf.ft, lbf.in e kg.cm.
- Attacchi: 9 x 12 e 14 x 18 mm.
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- Possibilità di preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo.
- Memoria 250 valori con collegamento USB PC.
- Fornito in valigetta di plastica con interno in schiuma.
L [mm]: 415
Capacità [Nm]: 6,7 - 135,0
Quadro ["]: 1/2
Rattività: S.372V
Dimensioni [mm]: 575 x 73 x 115
[kg]: 1.709.

Punti di forza

Programmable key for screwing sequences. Preset of 9 torque and/or angle values possible. Memory - 250 values USB PC link.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2699 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)810x125x80 mm
Peso imballaggio2680 g
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza530 mm
Peso2,699 kg
Fissaggio9x12 - 14x18 mm
Normaiso 6789
632,95 IVA esclusa
/ Unità
772,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione