CHIAVE DINAMOMETRICA S.248-100D

Chiavi a scatto regolabili "non vernier"

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.248-100D
Rubix:170000000120102
EAN:3148516935052
CHIAVE DINAMOMETRICA S.248-100D
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA S.248-100D


Chiavi a scatto regolabili "non verniere"
- Precisione: ± 4 %.
- Affidabilità comprovata: 100 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
Chiavi che possono essere preimpostate e utilizzate per il serraggio e lo svitamento.
- Regolazione della coppia con una chiave utilizzando un banco di controllo, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Impugnatura in metallo zigrinata fornita con tubo di protezione in plastica.Impugnatura metallica zigrinata.
- Chiavi numerate fornite in un tubo di protezione in plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso880 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)455x55x55 mm
Peso imballaggio922 g
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza399 mm
Peso0,88 kg
Fissaggio9x12 mm
Normadin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Tipologiachiave dinamometrica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
258,99 IVA esclusa
/ Unità
315,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione