006680010-BARRA DINABETA 100NM N /10 668N/10
BARRE DINAMOMETRICHE A SCATTO PER SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI PRECISIONE DI SERRAGGIO ± 3% BETA 668N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:668N/10
Rubix:160000000003531
Produttore:006680010
EAN:8014230782065


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | ø 16 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 006680010-BARRA DINABETA 100NM N /10 668N/10
UNI EN ISO 6789
Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
In fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica
Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
In fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 415x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 702 g |
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | ø 16 '' |
| Lunghezza | 376 mm |
| Fissaggio | 16 mm |
| Tipologia | precisione di serraggio +/- 3% |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore