CHIAVE MEMOTORK 135 NM 3/8 E.306A135J
E.306A - Chiavi con lettura elettronica della coppia, con cricchetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:E.306A135J
Rubix:160000000222961
EAN:3148518349611


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 6,7 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 135 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE MEMOTORK 135 NM 3/8 E.306A135J
E.306A - Chiavi con lettura elettronica della coppia, con cricchetto
- Precisione: ± 2% tra il 20% e il 100% della capacità della chiave.
- Modalità di misurazione: picco o inseguitore.
- Unità di misura Nm, lbf.ft, lbf.in e kg.cm.
- Attacchi: 9 x 12 e 14 x 18 mm.
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- Possibilità di preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo.
- Memoria 250 valori con collegamento USB PC.
- Fornito in valigetta di plastica con interno in schiuma.
L [mm]: 415
Capacità [Nm]: 6,7 - 135,0
Quadro ["]: 1/2
Rattività: S.372V
Dimensioni [mm]: 575 x 73 x 115
[kg]: 1.709.
- Precisione: ± 2% tra il 20% e il 100% della capacità della chiave.
- Modalità di misurazione: picco o inseguitore.
- Unità di misura Nm, lbf.ft, lbf.in e kg.cm.
- Attacchi: 9 x 12 e 14 x 18 mm.
- Chiavi numerate fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- Possibilità di preimpostazione di 9 valori di coppia e/o angolo.
- Memoria 250 valori con collegamento USB PC.
- Fornito in valigetta di plastica con interno in schiuma.
L [mm]: 415
Capacità [Nm]: 6,7 - 135,0
Quadro ["]: 1/2
Rattività: S.372V
Dimensioni [mm]: 575 x 73 x 115
[kg]: 1.709.
Punti di forza
Programmable key for screwing sequences. Preset of 9 torque and/or angle values possible. Memory - 250 values USB PC link.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2053 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 575x115x73 mm |
| Peso imballaggio | 1916 g |
| Coppia di serraggio minima | 6,7 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 135 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 415 mm |
| Peso | 1,697 kg |
| Fissaggio | 9x12 - 14x18 mm |
| Norma | iso 6789 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 570,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 696,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione