Riferimenti
Facom:R.208-25PB
Rubix:999210126014011
EAN:3148517594210




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : CLE DYNAMOMETRIQUE R.208-25PB
Cricchetto a 72 denti (recupero di 5°), per l'utilizzo di bussole. Durata del meccanismo: 25.000 cicli. Precisione: ± 4%. Chiavi a sensore singolo. Attivazione sensoriale e acustica al raggiungimento della coppia di serraggio. Cricchetto a 72 denti (recupero di 5°), per l'uso con bussole. Azzeramento automatico.
Fornito con tubo protettivo in plastica e certificato di calibrazione ISO 6789.
Norme: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Fornito con tubo protettivo in plastica e certificato di calibrazione ISO 6789.
Norme: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione