ARTICOLO 753-11

Chiave dinamometrica DREMOMETRO MINI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:753-11
Rubix:999250616004763
Produttore:1957694
EAN:4002805929063
ARTICOLO 753-11
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima2,5 N.m
Coppia di serraggio, massima12 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 753-11


Chiave dinamometrica DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12 Nm Impiego: Avvitatura controllata nel campo 2,5 - 12 N·m / 22,5 - 106 lbf·in Impiego in tutti i settori di produzione industriale Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3% dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4%) sono superate. Chiave dinamometrica con un quadro a innesto 1/4" con sfera di sicurezza DIN 3120 - A 6,3 simile a ISO 1174, per un serraggio controllato in senso orario Sgancio a scatto automatico con segnale acustico Alloggio in plastica leggero in poliammide hightech pregiato con rinforzo in fibre di vetro e componente morbido sull'impugnatura Doppia graduazione con divisione di 0,5 N·m e 5 lbf·in Ulteriore graduazione a micrometri per l'impostazione di valori intermedi della graduazione, con una divisione a passi di 0,05 N·m Spia con effetto ingranditore Arresto sicuro della coppia introdotta tramite un tasto di regolazione a innesto Fornitura: Chiave dinamometrica tipo MINI Con certificato secondo DIN EN ISO 6789:2003, rintracciabilità allo standard nazionale attraverso il proprio laboratorio DAkkS della Casa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Coppia di serraggio minima2,5 N.m
Coppia di serraggio, massima12 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza211 mm
Peso0,32 kg
Fissaggio6,3 mm
Tipologiachiave dinamometrica
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione