CHIAVE DINAMOMETRICA S.202A

J-S.202A - Chiavi a scatto manuali con cricchetto estraibile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.202A
Rubix:160000000310974
EAN:3148515146756
CHIAVE DINAMOMETRICA S.202A

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA S.202A


J-S.202A - Chiavi manuali a scatto con cricchetto estraibile
- Precisione: ± 6% del valore visualizzato.
- Chiave quadra 1/4 ": vedere prodotto rif. R. 203A.
- Fornito in valigetta di plastica con certificato di taratura ISO 6789.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1120 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)585x115x80 mm
Peso imballaggio1770 g
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza470 mm
Peso1,12 kg
NormaISO 6789
Tipologiachiave di reset manuale
294,26 IVA esclusa
/ Unità
358,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione