ARTICOLO 3550-20 UK

Chiave dinamometrica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:3550-20 UK
Rubix:999250616004661
Produttore:2958058
EAN:4002805935569
ARTICOLO 3550-20 UK

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 3550-20 UK


Punti di forza

Chiave dinamometrica tubolare regolabile, sganciabile e robusta, con cricchetto a leva integrato e trasmissione quadrata per l'industria e l'artigianato
Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789:2017 Tipo II Classe A, con certificato di fabbrica tracciabile. Calibrata con una deviazione consentita di +/- 3 % e oltre
Per il serraggio direzionale controllato

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza500 mm
Peso1,52 kg
NormaDIN EN ISO 6789:2017
Tipologiachiave dinamometrica
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione