CHIAVE DINAMOMETR. J.446-50

R-J-S.446 - Chiavi regolabili grandangolari "non verniere" (grande corsa)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:J.446-50
Rubix:160000000272289
EAN:3148510290836
CHIAVE DINAMOMETR. J.446-50

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETR. J.446-50


R-J-S.446 - Chiavi regolabili grandangolari "non vernier" (grande corsa)
- Precisione: ± 8%.
- Affidabilità comprovata: 50 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 20 x 7 mm.
- Chiavi regolabili con un torsiometro, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Chiavi fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- Chiavi fornite in tubo di plastica protettivo.

Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)340x45x45 mm
Peso imballaggio568 g
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza279 mm
Peso0,49 kg
Fissaggio20 x 7 mm
NormaISO 6789
Tipologiasenza nonio
€ 323,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 395,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione