Riferimenti
Usag:811 SA 10-50
Rubix:999220315020232
Produttore:U08115002


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
Dettagli del prodotto : U08115002 811 SA
ISO 6789
Barra dinamometrica a scatto fornita in astuccio tubolare di plastica
Modello senza cricchetto utilizzabile in abbinamento con gli inserti della serie 811
Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Sistema di lettura diretta tramite doppia scala di lettura Nm/ft.lb con immediata visibilità del valore della coppia necessario
Meccanismo con molla di compressione
Barra dinamometrica a scatto fornita in astuccio tubolare di plastica
Modello senza cricchetto utilizzabile in abbinamento con gli inserti della serie 811
Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso
Coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi e precisione ±4% del valore di coppia impostato
Sistema di lettura diretta tramite doppia scala di lettura Nm/ft.lb con immediata visibilità del valore della coppia necessario
Meccanismo con molla di compressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
| Lunghezza | 335 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipologia | modello senza cricchetto da utilizzare in combinazione con i raccordi della serie 811 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore