CHIAVE DINAMOMETRICA S.203A
R-J-S.203A - Chiave a riarmo manuale con attacco quadro e impugnatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:S.203A
Rubix:160000000310975
EAN:3148515147104


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA S.203A
R-J-S.203A - Chiave a riarmo manuale con attacco quadro e impugnatura
- Precisione: ± 6% del valore visualizzato.
- Chiave R.203A, graduata in N.m
- Chiavi J.203A - S.203A, graduate in daN.m.
- Fornita in valigetta di plastica con certificato di taratura ISO 6789.
Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Precisione: ± 6% del valore visualizzato.
- Chiave R.203A, graduata in N.m
- Chiavi J.203A - S.203A, graduate in daN.m.
- Fornita in valigetta di plastica con certificato di taratura ISO 6789.
Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 550x115x85 mm |
| Peso imballaggio | 1734 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 460 mm |
| Peso | 1 kg |
| Norma | ISO 6789 |
| Tipologia | chiave di reset manuale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione