Riferimenti
Gedore:TF-K200
Rubix:999250616004651
Produttore:3278387
EAN:4010886962329





Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO TF-K200
- Struttura robusta e leggera con serraggio bidirezionale controllato
- Accuratezza di misurazione +/-3% secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II
- Campo di misurazione da 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Include il certificato di calibrazione Gedore tracciabile
- Testa a cricchetto con attacco quadrato con bloccaggio a sfera
- Scala grande e chiara da leggere Nm/lbf-ft
- Adatto per operatori mancini e destrorsi
- Impugnatura ergonomica e comoda con antirollio che impedisce all'utensile di rotolare via quando viene appoggiato
- Accuratezza di misurazione +/-3% secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II
- Campo di misurazione da 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Include il certificato di calibrazione Gedore tracciabile
- Testa a cricchetto con attacco quadrato con bloccaggio a sfera
- Scala grande e chiara da leggere Nm/lbf-ft
- Adatto per operatori mancini e destrorsi
- Impugnatura ergonomica e comoda con antirollio che impedisce all'utensile di rotolare via quando viene appoggiato
TORCOFIX TF-K 40-200Nm 1/2" chiave dinamometrica GEDORE
Chiave dinamometrica TorcoFIX-K, 1/4"-1/2" con squadra di inversione a fungo Design: doppia scala per la lettura senza riflessi di NÂ-m e lbfÂ-ft sotto una finestra di visualizzazione, con scala graduata. Robusta struttura in tubolare d'acciaio laccato con cricchetto zincato e impugnatura ergonomica in plastica con dispositivo di calibrazione. La funzione di cricchetto integrata garantisce un serraggio controllato a destra e a sinistra. Il meccanismo a cerniera con rullo scorrevole fornisce un segnale di rilascio acustico e tattile. La scala può essere regolata facilmente e comodamente ruotando l'impugnatura e bloccandola in posizione con una manopola di inserimento, mentre l'anello della scala micrometrica garantisce una precisione estremamente elevata. Classificata in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrata per una deviazione massima consentita del ±3% e quindi più precisa del ±4% richiesto dalla norma. Fornito con certificato di prova. Applicazioni: per il serraggio controllato di viti nel relativo intervallo di coppia, per tutti i settori della produzione industriale. Con attacco quadro a fungo. Fornito in una scatola di plastica. Fornito in una robusta scatola di plastica con certificato di prova DIN EN ISO 6789 e istruzioni bilingue. Applicazione: Per il serraggio controllato di viti nella gamma di coppia appropriata, per tutti i settori della produzione industriale.
Chiave dinamometrica TorcoFIX-K, 1/4"-1/2" con squadra di inversione a fungo Design: doppia scala per la lettura senza riflessi di NÂ-m e lbfÂ-ft sotto una finestra di visualizzazione, con scala graduata. Robusta struttura in tubolare d'acciaio laccato con cricchetto zincato e impugnatura ergonomica in plastica con dispositivo di calibrazione. La funzione di cricchetto integrata garantisce un serraggio controllato a destra e a sinistra. Il meccanismo a cerniera con rullo scorrevole fornisce un segnale di rilascio acustico e tattile. La scala può essere regolata facilmente e comodamente ruotando l'impugnatura e bloccandola in posizione con una manopola di inserimento, mentre l'anello della scala micrometrica garantisce una precisione estremamente elevata. Classificata in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrata per una deviazione massima consentita del ±3% e quindi più precisa del ±4% richiesto dalla norma. Fornito con certificato di prova. Applicazioni: per il serraggio controllato di viti nel relativo intervallo di coppia, per tutti i settori della produzione industriale. Con attacco quadro a fungo. Fornito in una scatola di plastica. Fornito in una robusta scatola di plastica con certificato di prova DIN EN ISO 6789 e istruzioni bilingue. Applicazione: Per il serraggio controllato di viti nella gamma di coppia appropriata, per tutti i settori della produzione industriale.
Punti di forza
Una chiave dinamometrica facile da usare, che fornisce una coppia precisa in modo sicuro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 495 mm |
| Peso | 1,51 kg |
| Norma | din en iso 6789-2:2017 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione