CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (NÂ M) 4-20 9231959
Chiave dinamometrica a cricchetto fissa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:9231959
Rubix:999190400156019
EAN:3660338519031


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 4 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 20 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (NÂ M) 4-20 9231959
ISO 6789:2017
Chiave di facile utilizzo dotata di un verniero di regolazione.
Regolazione rapida e accurata.
La chiave rif.
8787571 è fornita con un adattatore 3/8'' Consegnato in una robusta valigetta porta attrezzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 4 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 20 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 232 mm |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore