U08104006 810 N_68-340 CHIAVE DINAMOMETRICA
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:810 N 68-340
Rubix:160000000342372
Produttore:U08104006
EAN:8010239159655


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 68 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08104006 810 N_68-340 CHIAVE DINAMOMETRICA
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi - Precisione ±4% del valore di coppia impostato - Scala di lettura in Nm - Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata - Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto - Fornita con certificato di collaudo
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x60x630 mm |
|---|---|
| Peso | 1707 g |
| Coppia di serraggio minima | 68 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 340 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 630 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione