CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 20-100 8787571

Chiave dinamometrica a cricchetto fissa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8787571
Rubix:999180600010338
EAN:3660338519000
CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 20-100 8787571

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 20-100 8787571


ISO 6789:2017

Chiave di facile utilizzo dotata di un verniero di regolazione.
Regolazione rapida e accurata.
La chiave rif.
8787571 è fornita con un adattatore 3/8'' Consegnato in una robusta valigetta porta attrezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza375 mm
Tipologiachiave dinamometrica
234,47 IVA esclusa
/ Unità
286,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione