CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 40-200 8787572

Chiave dinamometrica a cricchetto fissa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:8787572
Rubix:999180600010339
EAN:3660338519017
CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 40-200 8787572

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 40-200 8787572


ISO 6789:2017

Chiave di facile utilizzo dotata di un verniero di regolazione.
Regolazione rapida e accurata.
La chiave rif.
8787571 è fornita con un adattatore 3/8'' Consegnato in una robusta valigetta porta attrezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza459 mm
Tipologiachiave dinamometrica
265,99 IVA esclusa
/ Unità
324,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione