ARTICOLO TF-K100

Chiave dinamometrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:TF-K100
Rubix:999250616004652
Produttore:3278379
EAN:4010886962312
ARTICOLO TF-K100
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO TF-K100


- Struttura robusta e leggera con serraggio bidirezionale controllato
- Accuratezza di misurazione +/-3% secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II
- Campo di misurazione da 1-850 N-m / 0.75 lbf-ft - 630 lbf-ft
- Include il certificato di calibrazione Gedore tracciabile
- Testa a cricchetto con attacco quadrato con bloccaggio a sfera
- Scala grande e chiara da leggere Nm/lbf-ft
- Adatto per operatori mancini e destrorsi
- Impugnatura ergonomica e comoda con antirollio che impedisce all'utensile di rotolare via quando viene appoggiato
TORCOFIX TF-K 20-100Nm 1/2" chiave dinamometrica GEDORE
Chiave dinamometrica Torcofix-K, 1/4"-1/2" con squadra di inversione a fungo Design: doppia scala per la lettura senza riflessi di NÂ-m e lbfÂ-ft sotto una finestra di visualizzazione, con scala graduata. Robusta struttura in tubolare d'acciaio laccato con cricchetto zincato e impugnatura ergonomica in plastica con dispositivo di calibrazione. La funzione di cricchetto integrata garantisce un serraggio controllato a destra e a sinistra. Il meccanismo a cerniera con rullo scorrevole fornisce un segnale di rilascio acustico e tattile. La scala può essere regolata facilmente e comodamente ruotando l'impugnatura e bloccandola in posizione con una manopola di inserimento, mentre l'anello della scala micrometrica garantisce una precisione estremamente elevata. Classificata in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrata per una deviazione massima consentita del ±3% e quindi più precisa del ±4% richiesto dalla norma. Fornito con certificato di prova. Applicazioni: per il serraggio controllato di viti nel relativo intervallo di coppia, per tutti i settori della produzione industriale. Con attacco quadro a fungo. Fornito in una scatola di plastica. Fornito in una robusta scatola di plastica con certificato di prova DIN EN ISO 6789 e istruzioni bilingue. Applicazione: Per il serraggio controllato di viti nella gamma di coppia appropriata, per tutti i settori della produzione industriale.

Punti di forza

Una chiave dinamometrica facile da usare, che fornisce una coppia precisa in modo sicuro.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima20 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza400 mm
Peso1 kg
Normadin en iso 6789-2:2017
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione