CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 10-40 9231961

Chiave dinamometrica a cricchetto fissa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:9231961
Rubix:999190400156021
EAN:3660338519048
CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 10-40 9231961

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA A CRICCHETTO FISSA COPPIA MIN./MAX. (N M) 10-40 9231961


ISO 6789:2017

Chiave di facile utilizzo dotata di un verniero di regolazione.
Regolazione rapida e accurata.
La chiave rif.
8787571 è fornita con un adattatore 3/8'' Consegnato in una robusta valigetta porta attrezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza328 mm
Tipologiachiave dinamometrica
218,26 IVA esclusa
/ Unità
266,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione