TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 40-200NM S.209-200D

Chiave

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:S.209-200D
Rubix:999220127017077
EAN:3662424106118
TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 40-200NM S.209-200D

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 40-200NM S.209-200D


Punti di forza

UNITÀ: 2 valori N. m e Ft. Lbs
IMPOSTAZIONE: Doppia filettatura di avviamento che consente di risparmiare tempo grazie a un'impostazione due volte più rapida
TORQUE: Evita il rischio di sovracoppia
CERTIFICAZIONE: Certificato di calibrazione ISO 6789
STOCCAGGIO: Fornito in un tubo di protezione in plastica
AMBIENTE: Molto diffuso nell'ambiente automobilistico

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza466 mm
Peso1,1 kg
Fissaggio14x18 mm
NormaNF EN ISO 6789;ISO 6789;DIN EN ISO 6789
Tipologiachiave a scatto
263,88 IVA esclusa
/ Unità
321,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione