0150204005-721/5 QUICK CHIAVE DINAMOM. 721/5 QUICK
CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA A CRICCO FISSO STAHLWILLE 721/5 QUICK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stahlwille:50204005
Rubix:170000000353691
Produttore:721/5 Quick
EAN:4018754268917




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 6 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 0150204005-721/5 QUICK CHIAVE DINAMOM. 721/5 QUICK
A scatto
Non è necessario azzerare l'impostazione ("0"), in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio.
Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare
Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice
Lente di ingrandimento
Non è necessario azzerare l'impostazione ("0"), in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio.
Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare
Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice
Lente di ingrandimento
Punti di forza
Triggering
no need to reset to "0" because the measuring element is only loaded during the tightening process
Flash setting by easy-to-operate clamping lever in the handle
Ergonomically shaped, non-slip adjustment element with thumb recess
Integrated magnifying glass in the reading window
Optimized ball grip for fatigue-free work
Double stop signal
Double scale N m / ft lb
Further load after triggering or loads against the functional direction, e.g. B. with stuck screws, do not act on the release mechanism, which is thereby protected from damage
The robust tubular steel housing protects all sensitive parts
Calibration with the perfectControl® calibration device no. 7794 or the calibration system no. 7706. Readjustment without dismantling
Certificate according to DIN EN ISO 6789-2: 2017
Display deviation ± 4%
no need to reset to "0" because the measuring element is only loaded during the tightening process
Flash setting by easy-to-operate clamping lever in the handle
Ergonomically shaped, non-slip adjustment element with thumb recess
Integrated magnifying glass in the reading window
Optimized ball grip for fatigue-free work
Double stop signal
Double scale N m / ft lb
Further load after triggering or loads against the functional direction, e.g. B. with stuck screws, do not act on the release mechanism, which is thereby protected from damage
The robust tubular steel housing protects all sensitive parts
Calibration with the perfectControl® calibration device no. 7794 or the calibration system no. 7706. Readjustment without dismantling
Certificate according to DIN EN ISO 6789-2: 2017
Display deviation ± 4%
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 352x40x50 mm |
|---|---|
| Peso | 880 g |
| Peso imballaggio | 952 g |
| Coppia di serraggio minima | 6 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 352 mm |
| Norma | din en iso 6789-2: 2017 |
| Tipologia | 721/5 quick |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 339,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 414,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione