Riferimenti
Facom:S.248-200D
Rubix:170000000120103
EAN:3148516935212


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA S.248-200D
Chiavi a scatto regolabili "non verniere"
- Precisione: ± 4 %.
- Affidabilità comprovata: 100 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
Chiavi che possono essere preimpostate e utilizzate per il serraggio e lo svitamento.
- Regolazione della coppia con una chiave utilizzando un banco di controllo, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Impugnatura in metallo zigrinata fornita con tubo di protezione in plastica.Impugnatura metallica zigrinata.
- Chiavi numerate fornite in un tubo di protezione in plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Precisione: ± 4 %.
- Affidabilità comprovata: 100 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
Chiavi che possono essere preimpostate e utilizzate per il serraggio e lo svitamento.
- Regolazione della coppia con una chiave utilizzando un banco di controllo, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Impugnatura in metallo zigrinata fornita con tubo di protezione in plastica.Impugnatura metallica zigrinata.
- Chiavi numerate fornite in un tubo di protezione in plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1080 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 525x62x62 mm |
| Peso imballaggio | 1149 g |
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 464 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Fissaggio | 14x18 mm |
| Norma | din en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione