TW DIRECT READ - FIXED 1/2 60-340NM S.209-340PB

Chiave dinamometrica

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:S.209-340PB
Rubix:999220127017080
EAN:3662424106088
TW DIRECT READ - FIXED 1/2 60-340NM S.209-340PB
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima340 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - FIXED 1/2 60-340NM S.209-340PB


REGOLAZIONE FACILE, VELOCE E ACCURATA: meccanismo che consente all'utente di impostare il valore di coppia con una velocità doppia rispetto alla versione precedente.

CHIAVE FISSA QUADRATA: 1/2'' SCALA LEGGIBILE E DUREVOLE: Scala graduata a lettura diretta, nuovo carattere nero ultra-leggibile, resistente e a prova di polvere.

Doppia scala: Ft.lb e N.m IMPUGNATURA ANTI-ROLL: Il design dell'impugnatura impedisce alla chiave di rotolare, riducendo il rischio di cadute accidentali, di regolazioni errate e di danni. OCCHIO A GANCIO UNIVERSALE: Compatibile con le soluzioni di sicurezza per i lavori in quota della gamma FACOM SLS.

Punti di forza

•ACCURACY: ± 4%
READABILITY: Easy read out
COMPATIBILITY: Dual scale capability for multi unit use

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima340 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza618 mm
Normaiso 6789
Tipologiaspanner di coppia
Mostra UNSPSC / ECL@SS
341,19 IVA esclusa
/ Unità
416,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione