CHIAVE DINAMOMETRICA K.306A600
306A - Chiavi a scatto con cricchetto estraibile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:K.306A600
Rubix:160000000272659
EAN:3148518213196


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 120 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 600 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA K.306A600
306A - Chiavi a scatto con cricchetto rimovibile
- Precisione di fabbrica ± 2% tranne:
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
-R. 304DA (± 6%).
-Affidabilità del meccanismo 50 000 cicli (chiavi fino a 200 Nm).
- Utilizzabile con gli accessori:
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
- Diametro: 30 mm.
- Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare ruotando le punte.
- Fornite in una scatola di plastica con cricchetto e impugnatura a cerniera (eccetto ref. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789. Tipo II, Classe A.
Osservazioni:
- La chiave con il riferimento R.301A è compatibile con l'articolo BP.102 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A600 è compatibile con l'articolo BP.D600 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A1000 è compatibile con l'articolo BP.D1000, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze J.306A50, J.306A100 e S.306A100 sono compatibili con l'articolo BP.D2, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze S.306A200 e S. 306A350 sono compatibili con il seguente articolo BP. D3, del catalogo Facom.
Coppia: da 120 a 600 Nm. Testato a 50.000 cicli. Ripristino automatico. Norme: NF EN ISO 6789/ISO 6789/DIN EN ISO 6789. Numerato a chiave e fornito con un certificato di calibrazione ISO 6789.
- Precisione di fabbrica ± 2% tranne:
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
-R. 304DA (± 6%).
-Affidabilità del meccanismo 50 000 cicli (chiavi fino a 200 Nm).
- Utilizzabile con gli accessori:
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
- Diametro: 30 mm.
- Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare ruotando le punte.
- Fornite in una scatola di plastica con cricchetto e impugnatura a cerniera (eccetto ref. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789. Tipo II, Classe A.
Osservazioni:
- La chiave con il riferimento R.301A è compatibile con l'articolo BP.102 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A600 è compatibile con l'articolo BP.D600 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A1000 è compatibile con l'articolo BP.D1000, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze J.306A50, J.306A100 e S.306A100 sono compatibili con l'articolo BP.D2, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze S.306A200 e S. 306A350 sono compatibili con il seguente articolo BP. D3, del catalogo Facom.
Coppia: da 120 a 600 Nm. Testato a 50.000 cicli. Ripristino automatico. Norme: NF EN ISO 6789/ISO 6789/DIN EN ISO 6789. Numerato a chiave e fornito con un certificato di calibrazione ISO 6789.
Punti di forza
Numerati a chiave e forniti con un certificato di calibrazione ISO 6789.
Applicazioni
Chiavi unidirezionali utilizzabili per svitare invertendo le punte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5160 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 1190x155x120 mm |
| Peso imballaggio | 7986 g |
| Coppia di serraggio minima | 120 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 600 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1 '' |
| Lunghezza | 990 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Fissaggio | 14 x18 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1042,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1271,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione