0150181020-730N/20 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/20

730N - Chiavi dinamometriche MANOSKOP® Service con attacco per bit

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stahlwille:50181020
Rubix:160000000010354
Produttore:730N/20
EAN:4018754139545
0150181020-730N/20 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/20

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento14 x 18 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0150181020-730N/20 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/20


Chiavi dinamometriche a grilletto. Attacco per punte intercambiabili. Blocco di sicurezza QuickRelease. Regolazione rapida e precisa grazie al dispositivo di regolazione rapida QuickSelect. Doppio segnale di arresto. Doppia scala di facile lettura con marcature N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb in colori diversi. Non è necessario resettare a "0" perché l'elemento di misura viene caricato solo durante l'operazione di serraggio. Serraggio con la mano sinistra ruotando i terminali. Il meccanismo di rilascio è protetto da danni se il carico continua dopo il rilascio o se viene applicato in direzione opposta a quella di funzionamento, ad esempio su viti grippate. Impugnatura bicomponente con zona verde morbida e piacevole al tatto (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e skydrol). Calibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl cod. 7794 o sistema di calibrazione cod. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio. Con certificato. Design registrato in Germania. Deviazione del display ± 3 %.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima40 N.m
Coppia di serraggio, massima200 N.m
Quadro di trascinamento14 x 18 ''
Lunghezza467 mm
Peso1,264 kg
Fissaggio14 x 18 mm
372,88 IVA esclusa
/ Unità
454,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione