006680002-BARRA DINABETA 25NM N /2 668N/2
BARRE DINAMOMETRICHE A SCATTO PER SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI PRECISIONE DI SERRAGGIO ± 3% BETA 668N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:668N/2
Rubix:170000001012229
Produttore:006680002
EAN:8014230844947


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 006680002-BARRA DINABETA 25NM N /2 668N/2
UNI EN ISO 6789
Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
In fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica
Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
In fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 220 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Fissaggio | 16 |
| Norma | UNI EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica con sblocco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore