CHIAVE DINAMOMETRICA 5 NM R.306-5
Chiave a grilletto "low torque" con cricchetto fisso
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:R.306-5
Rubix:160000000304687
EAN:3148518092135




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 1 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 5 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA 5 NM R.306-5
Chiave a scatto "Low torque" con cricchetto fisso
- Precisione di fabbrica ± 6%.
Affidabilità del meccanismo 50.000 cicli.
- Chiave compatta per accessi difficili.
- Cricchetto a 72 denti (5°) per l'uso con bussole.
- Chiave unidirezionale.
- Chiave numerata fornita con certificato di taratura ISO 6789.
- Fornita in scatola, sun. (L. x L.) : 205 x 120 mm.
Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Precisione di fabbrica ± 6%.
Affidabilità del meccanismo 50.000 cicli.
- Chiave compatta per accessi difficili.
- Cricchetto a 72 denti (5°) per l'uso con bussole.
- Chiave unidirezionale.
- Chiave numerata fornita con certificato di taratura ISO 6789.
- Fornita in scatola, sun. (L. x L.) : 205 x 120 mm.
Standard: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Punti di forza
Attivazione e ripristino automatico.
Applicazioni
Chiave compatta per accessi difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 204x115x48 mm |
| Peso imballaggio | 533 g |
| Coppia di serraggio minima | 1 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 5 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 197 mm |
| Peso | 0,3 kg |
| Norma | iso 6789 |
| Tipologia | chiave a scatto a bassa coppia con cricchetto fisso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 329,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 401,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione