CHIAVE DINAMOMETRICA 802GC

Chiave dinamometrica TORCOFIX K

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:4550-30
Rubix:160000000859062
Produttore:7601880
EAN:4002805455036
CHIAVE DINAMOMETRICA 802GC

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA 802GC


Chiave dinamometrica TORCOFIX K 1/2" 60-300 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (valore orientativo viti M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6) Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio destro/sinistro controllato 1/4", 3/8", 1/2" Cricco reversibile con testa a fungo con sfera di sicurezza. Con quadro passante da 3/4" con perno di sicurezza. Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Impugnatura a forma ergonomica, maneggevole in materia plastica nera con ausilio per calibrazione Doppia scala N·m e lbf·ft sotto una finestrella ad effetto ingranditore Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1400 g
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamento1/2 ''
Lunghezza577,5 mm
Peso1,3 kg
Fissaggio12,5 mm
Codice doganale82041100
378,40 IVA esclusa
/ Unità
461,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione