Riferimenti
Gedore:DMK 200
Rubix:160000000892516
Produttore:2641240
EAN:4002805931387


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA 803A 200
Chiave dinamometrica DREMASTER K 1/2", 40-200 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (valore orientativo viti M7-10.9 a M24-8.8, M30-5.6) Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio controllato in senso orario/antiorario Modelli DMK: Quadro a innesto con testa a fungo 1/2" con scatto a innesto e sfera di sicurezza. A partire dal modello n. DMK 400 con quadro passante 3/4" e perno di sicurezza Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Impugnatura a forma ergonomica, bicomponente in materia plastica con ausilio per calibrazione Cambio tra graduazione principale N·m e secondaria lbf·ft, per evitare errori di rilevamento in caso della regolazione del momento torcente desiderato Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti con simbolo di avvertenza Opzione per la regolazione rapida attraverso una chiave piegata, non contenuta nella fornitura Sistema di regolazione assicurato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 40 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 200 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 514,5 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Fissaggio | 12,5 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 344,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione