CHIAVI DINAMOMETRICHE 804GS

Chiave dinamometrica TORCOFIX SE

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:4101-02
Rubix:160000000873375
Produttore:1646192
EAN:4002805927120
CHIAVI DINAMOMETRICHE 804GS
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento23/64x15/32 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI DINAMOMETRICHE 804GS


Chiave dinamometrica TORCOFIX SE 9x12, 5-25 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con attacco rettangolare per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio destro/sinistro controllato Costruzione tubolare robusta, cromata opaca, in acciaio con attacco rettangolare zincata (9x12 mm o 14x18 mm) e componenti pregiati in materia plastica Impugnatura a forma ergonomica, maneggevole in materia plastica nera con ausilio per calibrazione Doppia scala N·m e lbf·ft sotto una finestrella ad effetto ingranditore Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti Interasse calibratore di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm) o 25 mm (14x18 mm) Operazione solo insieme a utensili a inserimento con un interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori In dipendenza dell'impiego in officina è consentito sia il lavoro frontale (p. es. chiave combinata a inserimento) oppure laterale (p. es. cricchetto reversibile e bussole)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso300 g
Coppia di serraggio minima2 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento23/64x15/32 ''
Lunghezza273 mm
Peso0,352 kg
Fissaggio9x12 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
223,20 IVA esclusa
/ Unità
272,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione