Riferimenti
Gedore:3550-30 UK
Rubix:999250616004660
Produttore:2958066
EAN:4002805935576


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 60 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 300 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 3550-30 UK
- Chiave dinamometrica tubolare regolabile, rimovibile e robusta con cricchetto a leva integrato con attacco quadro per l'industria e l'artigianato
- Classificata secondo DIN en 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica tracciabile. Calibrata per una deviazione ammessa di +/- 3% e oltre.
- Per una trazione controllata
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 60 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 300 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 590 mm |
| Peso | 1,74 kg |
| Norma | din en iso 6789-2:2017 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione