CHIAVI DINAMOMETRICHE 802GF

Chiave dinamometrica TORCOFIX K

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:4550-55
Rubix:160000000881500
Produttore:7674760
EAN:4002805919941
CHIAVI DINAMOMETRICHE 802GF
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima100 N.m
Coppia di serraggio, massima550 N.m
Quadro di trascinamento3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI DINAMOMETRICHE 802GF


Chiave dinamometrica TORCOFIX K 3/4" 110-550 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft Impiego in tutti i settori di produzione industriale Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2003 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate. Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e cricchetto integrato per il serraggio controllato in senso orario e antiorario 1/4", 3/8" Cricco reversibile con testa a fungo con sfera di sicurezza DIN 3120 - A 6,3 oppure A 10, simile a ISO 1174 Con certificato secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità allo standard nazionale attraverso il proprio laboratorio DAkkS (DKD) della Casa Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Doppia graduazione N·m e lbf·ft sotto una spia ad effetto ingranditore Lente con contrassegno per i più minimi errori parallattici consente un'alta sicurezza nella registrazione del valore di coppia desiderato Ulteriore graduazione micrometrica per la registrazione di valori intermedi nella graduazione Impugnatura di plastica nera ergonomica e maneggevole, con scanalatura al centro come ausilio per la taratura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3800 g
Coppia di serraggio minima100 N.m
Coppia di serraggio, massima550 N.m
Quadro di trascinamento3/4 ''
Lunghezza957,5 mm
Peso3,56 kg
Fissaggio20 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1032,00 IVA esclusa
/ Unità
1259,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione