006680030-BARRA DINABETA 300NM N /30 668N/30

BARRE DINAMOMETRICHE A SCATTO PER SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI PRECISIONE DI SERRAGGIO ± 3% BETA 668N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:668N/30
Rubix:160000000003533
Produttore:006680030
EAN:8014230782089
006680030-BARRA DINABETA 300NM N /30 668N/30

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamentoø 16 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 006680030-BARRA DINABETA 300NM N /30 668N/30


UNI EN ISO 6789
Scala più grande del 60% per garantire una migliore visibilità e un settaggio più accurato
Velocità di regolazione della coppia aumentata del 40%
Materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione
La banda colorata (o-ring rosso posto all'estremità dell'impugnatura) indica che la chiave è sbloccata ed è possibile regolare la coppia di serraggio
In fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore più basso del range della barra dinamometrica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)620x65x65 mm
Peso1171 g
Coppia di serraggio minima60 N.m
Coppia di serraggio, massima300 N.m
Quadro di trascinamentoø 16 ''
Lunghezza588 mm
Fissaggio16 mm
Tipologiaprecisione di serraggio +/- 3%
Paese d'origineIT
206,48 IVA esclusa
/ Unità
251,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore