006660711-DINABETA 100NM Q1/2 REVERSIBILE /10X 666/10X
Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Beta Tools:666/10X
Rubix:999240423004784
Produttore:006660711
EAN:8054809362168


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : 006660711-DINABETA 100NM Q1/2 REVERSIBILE /10X 666/10X
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.
AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4'' a 1/2''.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.
AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4'' a 1/2''.
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 385 mm |
| Peso | 0,77 kg |
| Fissaggio | 30 |
| Norma | UNI EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica a scatto zero-reset con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore