Riferimenti
Gedore:4550-10
Rubix:160000000859060
Produttore:7601530
EAN:4002805455012




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVI DINAMOMETRICHE 802GA
Chiave dinamometrica TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (valore orientativo viti M3-6.9 a M24-8.8, M30-5.6) Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con cricchetto integrato e attacco quadro per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio destro/sinistro controllato 1/4", 3/8", 1/2" Cricco reversibile con testa a fungo con sfera di sicurezza. Con quadro passante da 3/4" con perno di sicurezza. Robusta struttura tubolare in acciaio cromato opaco con cricco zincato e parti in plastica rinforzata con fibra di vetro Impugnatura a forma ergonomica, maneggevole in materia plastica nera con ausilio per calibrazione Doppia scala N·m e lbf·ft sotto una finestrella ad effetto ingranditore Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 394,7 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Fissaggio | 12,5 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 356,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione