CHIAVE DINAMOMETRICA 805GA

Torque wr.TORCOFIX SE20- 100Nm 9x12mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:4100-01
Rubix:160000000859063
Produttore:7600210
EAN:4002805410011
CHIAVE DINAMOMETRICA 805GA

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento23/64x15/32 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA 805GA


Chiave dinamometrica TORCOFIX SE 9x12, 20-100 Nm Impiego: Serraggio controllato nel campo più comune di 5 - 400 N·m / 3,7 - 300 lbf·ft Robusta chiave dinamometrica tubolare a scatto, regolabile con attacco rettangolare per l'industria e l'artigianato Esecuzione: Classificazione secondo DIN EN ISO 6789:2017 tipo II classe A, con certificato di fabbrica. Precisione di azionamento: +/- 3 % dal valore di graduazione impostato. Le prescrizioni della norma (+/- 4 %) sono superate Per il serraggio destro/sinistro controllato Costruzione tubolare robusta, cromata opaca, in acciaio con attacco rettangolare zincata (9x12 mm o 14x18 mm) e componenti pregiati in materia plastica Impugnatura a forma ergonomica, maneggevole in materia plastica nera con ausilio per calibrazione Doppia scala N·m e lbf·ft sotto una finestrella ad effetto ingranditore Con graduazione in micrometri per la graduazione principale in N·m per la regolazione di valori intermedi Il sistema di sgancio produce un segnale di azionamento sensibile e udibile Sistema ergonomico per la regolazione di momenti torcenti Interasse calibratore di fabbrica: 17,5 mm (9x12 mm) o 25 mm (14x18 mm) Operazione solo insieme a utensili a inserimento con un interasse uniforme - altrimenti possono verificarsi variazioni dei valori In dipendenza dell'impiego in officina è consentito sia il lavoro frontale (p. es. chiave combinata a inserimento) oppure laterale (p. es. cricchetto reversibile e bussole)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima100 N.m
Quadro di trascinamento23/64x15/32 ''
Lunghezza369,5 mm
Peso0,6 kg
Fissaggio9x12 mm
Codice doganale82041100
257,60 IVA esclusa
/ Unità
314,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione