006030005-DINABETA 1-5NM Q1/4 A SLITTAMENTO /5 603/5

CHIAVI DINAMOMETRICHE A SLITTAMENTO PER SERRAGGI DESTRORSI PRECISIONE DI SERRAGGIO ± 6% BETA 603

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:603/5
Rubix:160000000003372
Produttore:006030005
EAN:8014230084503
006030005-DINABETA 1-5NM Q1/4 A SLITTAMENTO /5 603/5

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima1 N.m
Coppia di serraggio, massima5 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 006030005-DINABETA 1-5NM Q1/4 A SLITTAMENTO /5 603/5


UNI EN ISO 6789

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x57x57 mm
Peso238 g
Coppia di serraggio minima1 N.m
Coppia di serraggio, massima5 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza195 mm
Fissaggio35 mm
Tipologiaprecisione di serraggio +/- 6%
Paese d'origineIT
448,92 IVA esclusa
/ Unità
547,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione