Riferimenti
Facom:J.248-50D
Rubix:170000000119980
EAN:3148516934840


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA J.248-50D
Chiavi a scatto regolabili "non verniere"
- Precisione: ± 4 %.
- Affidabilità comprovata: 100 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
Chiavi che possono essere preimpostate e utilizzate per il serraggio e lo svitamento.
- Regolazione della coppia con una chiave utilizzando un banco di controllo, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Impugnatura in metallo zigrinata fornita con tubo di protezione in plastica.Impugnatura metallica zigrinata.
- Chiavi numerate fornite in un tubo di protezione in plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
- Precisione: ± 4 %.
- Affidabilità comprovata: 100 000 cicli.
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
Chiavi che possono essere preimpostate e utilizzate per il serraggio e lo svitamento.
- Regolazione della coppia con una chiave utilizzando un banco di controllo, vedere la gamma di regolatori di coppia.
- Impugnatura in metallo zigrinata fornita con tubo di protezione in plastica.Impugnatura metallica zigrinata.
- Chiavi numerate fornite in un tubo di protezione in plastica.
Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 740 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x55x55 mm |
| Peso imballaggio | 773 g |
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Lunghezza | 331 mm |
| Peso | 0,74 kg |
| Fissaggio | 9x12 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione