U08104001 810 N_5-25 CHIAVE DINAMOMETRICA
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:810 N 5-25
Rubix:160000000342368
Produttore:U08104001
EAN:8010239159617


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08104001 810 N_5-25 CHIAVE DINAMOMETRICA
Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi - Precisione ±4% del valore di coppia impostato - Scala di lettura in Nm - Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata - Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto - Fornita con certificato di collaudo
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x60x290 mm |
|---|---|
| Peso | 380 g |
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
| Lunghezza | 290 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 174,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore