CHIAVE DINAMOMETRICA R.306A25

306A - Chiavi a scatto con cricchetto estraibile

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:R.306A25
Rubix:160000000304689
EAN:3148516935724
CHIAVE DINAMOMETRICA R.306A25
Riepilogo info tecniche
Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA R.306A25


306A - Chiavi a scatto con cricchetto rimovibile
- Precisione di fabbrica ± 2% tranne:
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (± 4%).
-R. 304DA (± 6%).
-Affidabilità del meccanismo 50 000 cicli (chiavi fino a 200 Nm).
- Utilizzabile con gli accessori:
- Attacco: 9 x 12 o 14 x 18 mm.
- Diametro: 30 mm.
- Le chiavi unidirezionali possono essere utilizzate per allentare ruotando le punte.
- Fornite in una scatola di plastica con cricchetto e impugnatura a cerniera (eccetto ref. R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

Standard NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789. Tipo II, Classe A.

Osservazioni:

- La chiave con il riferimento R.301A è compatibile con l'articolo BP.102 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A600 è compatibile con l'articolo BP.D600 del catalogo Facom.
- La chiave con il riferimento K.306A1000 è compatibile con l'articolo BP.D1000, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze J.306A50, J.306A100 e S.306A100 sono compatibili con l'articolo BP.D2, del catalogo Facom.
- Le chiavi con le referenze S.306A200 e S. 306A350 sono compatibili con il seguente articolo BP. D3, del catalogo Facom.

Coppia: da 120 a 600 Nm. Testato a 50.000 cicli. Ripristino automatico. Norme: NF EN ISO 6789/ISO 6789/DIN EN ISO 6789. Numerato a chiave e fornito con un certificato di calibrazione ISO 6789.

Punti di forza

Numerati a chiave e forniti con un certificato di calibrazione ISO 6789.

Applicazioni

Chiavi unidirezionali utilizzabili per svitare invertendo le punte.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso450 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)348x110x60 mm
Peso imballaggio948 g
Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza271 mm
Peso0,45 kg
Fissaggio9x12 mm
Normadin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Mostra UNSPSC / ECL@SS
379,16 IVA esclusa
/ Unità
462,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione