Riferimenti
Facom:S.209-100D
Rubix:999220127017075
EAN:3662424106101


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Dettagli del prodotto : TW DIRECT READ - NO HEAD 1/2 20-100NM S.209-100D
Punti di forza
UNITÀ: 2 valori N. m e Ft. Lbs
IMPOSTAZIONE: Doppia filettatura di avviamento che consente di risparmiare tempo grazie a un'impostazione due volte più rapida
TORQUE: Evita il rischio di sovracoppia
CERTIFICAZIONE: Certificato di calibrazione ISO 6789
STOCCAGGIO: Fornito in un tubo di protezione in plastica
AMBIENTE: Molto diffuso nell'ambiente automobilistico
IMPOSTAZIONE: Doppia filettatura di avviamento che consente di risparmiare tempo grazie a un'impostazione due volte più rapida
TORQUE: Evita il rischio di sovracoppia
CERTIFICAZIONE: Certificato di calibrazione ISO 6789
STOCCAGGIO: Fornito in un tubo di protezione in plastica
AMBIENTE: Molto diffuso nell'ambiente automobilistico
Informazioni tecniche
Attributi
| Coppia di serraggio minima | 20 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 100 N.m |
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Lunghezza | 396 mm |
| Peso | 0,92 kg |
| Norma | DIN EN ISO 6789;ISO 6789;NF EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 308,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione