U08114001 811 N_5-25 BARRA DINAMOMETRICA
BARRE DINAMOMETRICHE USAG 811 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:811 N 5-25
Rubix:160000000342381
Produttore:U08114001
EAN:8010239159143


Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : U08114001 811 N_5-25 BARRA DINAMOMETRICA
ISO 6789
Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811 e fornita con certificato di collaudo
Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
Precisione ±4% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Modello a coppia regolabile da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 811 e fornita con certificato di collaudo
Serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione degli inserti di 180°
Precisione ±4% del valore di coppia impostato
Scala di lettura in Nm
Segnale sensitivo e sonoro al raggiungimento della coppia impostata
Riarmo automatico al rilascio dopo il disinnesto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x40x40 mm |
|---|---|
| Peso | 460 g |
| Coppia di serraggio minima | 5 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 25 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
| Lunghezza | 270 mm |
| Tipologia | serraggi destrosi e sinistrosi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore