CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 5-25 853392

CHIAVE DINAMOMETRICA REGOLABILE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853392
Rubix:170000000535790
EAN:3660338095283
CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 5-25 853392

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA ACCOPPIAMENTO MIN/MAX (NM) 5-25 853392


ISO 6789/ EN26789
Precisione +/- 3%
Chiave dinamometrica regolabile con quadro reversibile e cricchetto integrato
Scala in Nm e lbf-ft
Garanzia di 2 anni

Punti di forza

Supplied with calibration certificate

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima5 N.m
Coppia di serraggio, massima25 N.m
Quadro di trascinamento1/4 ''
Lunghezza285 mm
Peso0,4 kg
Tipologiachiave dinamometrica regolabile
218,38 IVA esclusa
/ Unità
266,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore