006660705-DINABETA 50NM Q3/8 REVERSIBILE 666/5

Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset per serraggi destrorsi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:666/5
Rubix:999240528039766
Produttore:006660705
EAN:8054809362144
006660705-DINABETA 50NM Q3/8 REVERSIBILE 666/5

Riepilogo info tecniche

Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 006660705-DINABETA 50NM Q3/8 REVERSIBILE 666/5


TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.
AMPIA GAMMA: La gamma composta da 7 chiavi rende possibile effettuare serraggi dai 5 ai 300 Nm, con attacchi quadri maschi da 1/4'' a 1/2''.

Informazioni tecniche


Attributi
Coppia di serraggio minima10 N.m
Coppia di serraggio, massima50 N.m
Quadro di trascinamento3/8 ''
Lunghezza342 mm
Peso0,68 kg
Fissaggio30
NormaUNI EN ISO 6789
Tipologiachiave dinamometrica a scatto zero-reset con cricchetto reversibile per serraggi destrorsi
€ 161,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 196,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore