CHIAVE DINAMOMETRICA ELETT. 30 NM E.306-30D
E.306D - Chiavi dinamometriche elettroniche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:E.306-30D
Rubix:160000000222959
EAN:3148518345910




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 1,5 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 30 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9 x 12 , 14 x 18 '' |
Dettagli del prodotto : CHIAVE DINAMOMETRICA ELETT. 30 NM E.306-30D
E.306D - Chiavi dinamometriche elettroniche
- Precisione: ± 2% tra il 20% e il 100% della capacità della chiave.
- Modalità di misura: picco o follower.
- Unità di misura: N·m, lb·ft, lb·in e Kg·cm.
- Attacchi: 9 x 12 e 14 x 18 mm
- Chiavi numerate e fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- 9 valori di coppia preimpostati.
- Memoria di 250 valori con connessione USB per PC.
- Fornite in scatola di plastica e vassoio in schiuma.
- Norme: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Precisione: ± 2% tra il 20% e il 100% della capacità della chiave.
- Modalità di misura: picco o follower.
- Unità di misura: N·m, lb·ft, lb·in e Kg·cm.
- Attacchi: 9 x 12 e 14 x 18 mm
- Chiavi numerate e fornite con certificato di taratura ISO 6789.
- 9 valori di coppia preimpostati.
- Memoria di 250 valori con connessione USB per PC.
- Fornite in scatola di plastica e vassoio in schiuma.
- Norme: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1520 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 575x120x80 mm |
| Peso imballaggio | 1794 g |
| Coppia di serraggio minima | 1,5 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 30 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9 x 12 , 14 x 18 '' |
| Lunghezza | 360 mm |
| Peso | 1,52 kg |
| Fissaggio | 9x12, 14x18 mm |
| Norma | DIN EN ISO 6789, ISO 6789, NF EN ISO 6789 |
| Tipologia | chiave dinamometrica elettronica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 458,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 559,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione