0150181005-730N/ 5 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/5
730N - Chiavi dinamometriche MANOSKOP® Service con attacco per bit
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stahlwille:50181005
Rubix:160000000010351
Produttore:730N/5
EAN:4018754139514




Riepilogo info tecniche
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
|---|---|
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
Dettagli del prodotto : 0150181005-730N/ 5 CHIAVE DINAMOM.QUICK SELECT 730N/5
Chiavi dinamometriche a grilletto. Attacco per punte intercambiabili. Blocco di sicurezza QuickRelease. Regolazione rapida e precisa grazie al dispositivo di regolazione rapida QuickSelect. Doppio segnale di arresto. Doppia scala di facile lettura con marcature N-m/ft-lb e ft-lb/in-lb in colori diversi. Non è necessario resettare a "0" perché l'elemento di misura viene caricato solo durante l'operazione di serraggio. Serraggio con la mano sinistra ruotando i terminali. Il meccanismo di rilascio è protetto da danni se il carico continua dopo il rilascio o se viene applicato in direzione opposta a quella di funzionamento, ad esempio su viti grippate. Impugnatura bicomponente con zona verde morbida e piacevole al tatto (resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e skydrol). Calibrazione con dispositivo di calibrazione perfectControl cod. 7794 o sistema di calibrazione cod. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio. Con certificato. Design registrato in Germania. Deviazione del display ± 3 %.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x28x330 mm |
|---|---|
| Peso | 831 g |
| Coppia di serraggio minima | 10 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 50 N.m |
| Quadro di trascinamento | 9x12 '' |
| Lunghezza | 330 mm |
| Peso | 1,054 kg |
| Fissaggio | 9 x 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 292,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 357,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione